SFTMEH176 テープ付ニューエフ・モール マガリ マサル工業 88181755

SFTMEH176 テープ付ニューエフ・モール マガリ マサル工業 88181755
SFTMEH176 テープ付ニューエフ・モール マガリ マサル工業 88181755

テープ付ニューエフ・モール マガリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ケヤキ
号数1号
内容量1個注文コード88181755品番SFTMEH176
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。

用途●木目色のモールを直角に接続する部材。ケヤキ形状曲ガリ材質PVC質量(g)8寸法L(mm)60寸法H(mm)10寸法W(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする