曜日別特売
SFMC1W ニュー・エフモール コンビ マサル工業 88182866

SFMC1W ニュー・エフモール コンビ マサル工業 88182866
SFMC1W ニュー・エフモール コンビ マサル工業 88182866

ニュー・エフモール コンビ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
号数1号
内容量1個注文コード88182866品番SFMC1W
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
82

●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。

用途天井からのケーブル引出しに使用。ブラック材質ASA質量(g)2.8寸法L(mm)45寸法H(mm)20寸法W(mm)19.2RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88182823
2025-11-17
用途: 室内配線の化粧加工として
建設業・工事業

いろんなメーカーのモールを使用しましたが、加工のしやすさと見た目に満足です。

2025-09-25
用途: モールジョイント交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

ジョイントを補修するときに使わせて頂きます。モールの型が1号・2号等、適合していないと合わないので、購入時に注意が必要です。

2025-01-23
用途: モールジョイント部取り付け時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

簡単に取り付けができるし、安価で見映えが良くなるので満足しています。

2025-02-13
用途: LAN配線の隠ぺい
kame-ICTサポート建設業・工事業

マサル工業のニューエフモールはいつも使っています。
天井際からのLANケーブルの引出しのカバーで、見た目すっきりです。

対象商品 : 88182945
2022-05-03
用途: 電線配線のカバー

壁面フチ・カラーや段差乗り越え時の処理に重宝します。

対象商品 : 88183015
2018-02-20
用途: 配線のカバーに
その他業種

ごく普通の使い方だとおもいます。
このサイズは売っているところがあまりなくて、選ぶ余地もあまりないのですが、
もう少し安くできそうな気もするのですよね。
一個\100(税別)でも製造できそうな気がするんですけどねー。

対象商品 : 88182884
2016-06-11
用途: 旧式ものと交換
エナジーライフ建設業・工事業

普通に使えました。どこも高いので比較的安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする