MCB16 マルチコンビ マサル工業 88183444

MCB16 マルチコンビ マサル工業 88183444
MCB16 マルチコンビ マサル工業 88183444

マルチコンビ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード88183444品番MCB16
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。

用途●天井からのケーブル引出しに。ブラウン材質ASA質量(g)21寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88183426
2024-06-23
用途: 天井のモール配線時、ボックスへの接続に使用
株式会社シティリンクスその他業種

本来の使用用途とは少し異なるが、同社のモールと電源ボックスへの接続部目隠しとして使用しました。
施工としては天井へ同社の「ポン太郎」と「ニューエフモール」で施工を行った上での取り付けです。
同様の商品が他になく、とても助かりました。
ただカバー部が少し外れやすいことや。モールとの組み合わせが微妙に合わないあたりが少し不満くらい。
ポン太郎が使いやすかったので、ポン太郎も使用出来れば有難い。

対象商品 : 88183444
2021-07-17
用途: 電線の保護
その他業種

1個で多種のケーブルカバーサイズに対応出来るので、非常に便利です。
ただし、幅17mm~22mmのカバーに装着時、出っ張るので外観的にスマートさに欠けます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする