曜日別特売
GAT63 ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業 88185097

GAT63 ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業 88185097
GAT63 ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業 88185097

ガードマンⅡR型 T型ブンキ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)ミルキーホワイト材質ABS注文コード88185097品番GAT63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。

用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。形状T型ブンキ材質ABSミルキーホワイト質量(g)110寸法L(mm)210寸法H(mm)24.3寸法W(mm)94.6RoHS指令(10物質対応)対応号数6号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88185002
2022-01-11
用途: オフィスの配線整理に使用した。

ホームセンターを数件回ったが在庫がなく、モノタロウの取り扱い品数の豊富さを思い知った。過不足なく使用でき満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする