マサル工業
ガードマンⅡR型 エンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ホワイト
ブラウン
ベージュ
チョコ
ブラック
グレー
ミルキーホワイト
号数
1号
3号
4号
特4号
5号
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
88185517
品番
GAE12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。
用途
●末端の閉塞に。
形状
エンド
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
0.6
寸法L(mm)
15.3
寸法H(mm)
10
寸法W(mm)
28.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号