GBE47 ガードマンⅡR型  エンド マサル工業 88185781

GBE47 ガードマンⅡR型  エンド マサル工業 88185781
GBE47 ガードマンⅡR型  エンド マサル工業 88185781

ガードマンⅡR型 エンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
号数特4号
内容量1袋(2個)注文コード88185781品番GBE47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。

用途●末端の閉塞に。形状エンド材質ABSベージュ質量(g)5.2寸法L(mm)22.5寸法H(mm)16.2寸法W(mm)85.2RoHS指令(10物質対応)対応号数特4号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする