25RMS ループカーペット用マヂックステッカー マサル工業 88186061

ループカーペット用マヂックステッカー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)
テープ幅(mm)25
内容量1箱(30枚)注文コード88186061品番25RMS
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定

基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤材質アクリル系粘着剤質量(g)62タイプ25mm寸法L(mm)117寸法H(mm)82テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.01寸法W(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88186052
2021-12-13
用途: 床用モールの増設用
卸売・小売業

小さくカットされていて使いやすい。
30枚入りは多いかと思ったけど90cmのモールに6枚貼るのですぐに使ってしまいます。

対象商品 : 88186052
2019-03-02
用途: ガードマンR取付用
その他業種

4号は25RMS指定でしたが20RMSでも十分OKでした。

対象商品 : 88186052
2019-03-02
用途: モール取付用
その他業種

フリーアクセス用カーペットとの相性がよかったため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする