曜日別特売
NH1 ニューハクリーン マサル工業 88186077

ニューハクリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード88186077品番NH1
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

●両面テープで取付けた配線 カバーの撤去に使用します。 1 本でワイヤプロテクタが 約 40 本撤去できます。■主 成 分:n- ヘプタン■容 量:420■高圧ガス:LPG

用途
●両面テープで取り付けた配線保護カバーの撤去に使用します。
材質主成分:n-ヘプタン/高圧ガス:LPG容量(mL)420質量(g)401寸法L(mm)66寸法H(mm)208寸法W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※可燃性です。「使用上の注意」をよく読んでご使用ください。

商品説明動画

ニューハクリーンとハクリ具の使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする