GR5101 ガードマンⅡR型 マサル工業 88186673

GR5101 ガードマンⅡR型 マサル工業 88186673
GR5101 ガードマンⅡR型 マサル工業 88186673

ガードマンⅡR型

(69件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
色
グレー
号数
R5号
注文コード
88186673
品番
GR5101
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合
・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×3条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×13条
用途
床面の配線保護に。
色
グレー
寸法W(mm)
75
質量(g)
485
寸法L(mm)
1000
トラスコ品番
471-7333
材質
PVC
寸法H(mm)
18.3
寸法t(mm)
2.3
内寸(幅W×高さH)(mm)
43.5×14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
R5号
注意
※各ケーブル1種類のみ収容可能。
※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。
※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-09
用途: 売場作り
株式会社クローバー 様(卸売・小売業)

とても良いです。迅速な対応で助かりました。次も使う機会があるので、オーダーします。

2026-04-20
用途: 事務所内での配線処理
卸売・小売業

今回2回目の発注です。2mの長さの発注。このサイズは他ではなかなかないのでありがたいです。床面での使用です。商品自体確りしており、当面は心配なさそうです。良い商品だと思います。

2026-05-22
用途: 社内LANケーブル 増設
株式会社石井組 様

既存のサイズ形状を確認して購入しました。この手の商品はどこにもメーカー名等が無いので、既存と合わせるのが難しいです。幅、高さで注文。結構高さがあるのでケーブルが数本入ります。はめ込みを簡単でした。

2025-07-22
用途: 耐震対策
国立大学法人静岡大学 様(教育・研究機関)

安全巡視の際に指摘された耐震対策用に購入しました.とても使いやすかったです.南海トラフがいつ来るか分かりませんので…

2025-10-22
用途: 電話線の床配線時に使用しました
建設業・工事業

体重をかけても割れたりなどの破損する気配はなかったです。

2025-04-11
用途: 配線
運輸・通信業

どうしても床にLANケーブルを這わせたかったので、購入。床と接触部分には両面テープが無いので、ブチルタイプの強力な両面テープを使用し固定しました。

2人が参考にしています
2024-12-27
用途: 床上を這っている配線のカバー
建設業・工事業

素材の肉厚も十分で、取付け後に台車等で通過しても強度的に不安なし。
丈夫さに加え、十字やT字のジョイントも用意されているので、取付け後の仕上がりに大満足です。

2025-02-26
用途: 床コードの整理用
株式会社スギタ 様(教育・研究機関)

床や壁の取り付けがしやすい。また、床掃除もしやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする