SFG7LM2550 セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188292

SFG7LM2550 セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188292
SFG7LM2550 セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188292
SFG7LM2550 セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188292
SFG7LM2550 セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188292
SFG7LM2550 セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188292
SFG7LM2550 セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188292
SFG7LM2550 セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188292
SFG7LM2550 セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン) 88188292

セフG7ロックマグ爪 25

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)5目盛仕様メートル注文コード88188292品番SFG7LM2550
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。

種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、オネジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内黒/黒爪部0点補正移動爪、マグネット爪トラスコ品番471-8801長さ(m)5外形寸法(mm)縦86×横72×奥63本体質量(g)358
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 現場内での測量時
建設業・工事業

建設現場で多用途で使用しています。このメーカーのコンベックスは以前から使用していて信用しているのでリピート購入しました。

対象商品 : 88188326
2021-12-17
用途: 鉄筋ピッチ打ち。
有限会社杉浦鉄筋工業建設業・工事業

以前は安いメーカーを買っていたがタジマに鞍替え。寿命が全然ちがうのでトータルでみるとコスパは良いと思う。

2021-06-20
用途: 検品
運輸・通信業

コンベックスはタジマ一択です。裏面の縦目盛りは高さや厚さの計測にとても重宝します。マグネットの磁力も適切な強さです。セフも別売りの後付けホルダーに適合しています。

対象商品 : 88188301
2020-06-30
用途: 建築板金

剛厚テープ、マグ爪付きの商品をモノタロウだけでも10個買っています。これを使っていると他の選択肢がありません。ただ落下防止用ベルトホルダーが壊れず残るので付いていなく安価な商品が欲しいです

対象商品 : 88188326
2020-09-17
用途: 機械の据付時
建設業・工事業

他社製のマグネットを使用しましたが、やはりタジマ製はマグネットの強さが違いますね。

対象商品 : 88188301
2020-09-08
用途: 現場での計測
有限会社谷本板金

耐久性良く サイズが感が良く、耐久性がありますので次回購入時商品購入します。

対象商品 : 88188292
2019-04-02
用途: ALC工事、サイディング工事
建設業・工事業

3年位買い続けてる。腰もさほど弱くないので一人で寸法を測るのにはちょうどいいスケールだと思う。

対象商品 : 88188326
2015-10-30
用途: 現調から実際の現場まで

爪にマグネットが付いている所が便利です。
また剛厚テープなので、一人で図る時も少々長いところも測れるので
重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする