チップ AOMT-M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・切刃長さ・内容量など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10枚)
材質
MP6120
切刃長さ(mm)
12
注文コード
88188396
品番
AOMT123612PEER-M MP6120
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
材質
MP6120
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
3.6
切刃長さ(mm)
12
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする