三菱マテリアル
チップ DNMG-M-MA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
MC5005
NX3035
VP15TF
MC7025
MP7035
UE6020
US7020
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
88192264
品番
DNMG150408-MA MC5005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
MC5005
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった