25cm 18-8ステンレス製 丸型ザル フェイブ 88195423

18-8ステンレス製 丸型ザル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)25
内容量1個注文コード88195423品番25cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質(本体)18-8ステンレススチール質量(g)228メッシュΦ0.45×14外径×高さH(Φmm×mm)255×114呼び寸法(cm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88195423
2018-03-06
用途: 料理
スタッド室堂教室

とてもしっかりして、きれいなザルです。
足つきなので、置きやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88195396
2017-04-03
用途: 調理に。
サービス業

他の方がレビューされている通り、当方も「高台」式のザルが衛生面で好きではないのでこのような「点」で支えるタイプのザルを探していました。水切れも良く、とても良いです。あえて言えば、足の「点」が3つではなく4つにするともっと安定するような気がします。全体の作りはしっかりしていて、長く使えそうで良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 88195414
2016-01-30
用途: 家庭の炊事で水切り
その他業種

最近のステンレスザルは殆ど、底が食器の「高台」の形になっていて、食品の水とかお湯とか切ったときに細かいものがここに溜まってしまう気がして使う気になれない。ネットで探して昔ながらの3本足?の貴社のザルを見つけて買いました。
細かいことですが上端の縁のステンレスがもっと細いとデザイン的にさっぱりするんじゃないかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする