K80805 K80805 スラックス (秋冬用) 大川被服 88197426

K80805 K80805 スラックス (秋冬用) 大川被服 88197426
K80805 K80805 スラックス (秋冬用) 大川被服 88197426

K80805 スラックス (秋冬用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可裾上げ可5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード88197426品番K80805
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)74ウエスト(cm)73仕様携帯電話専用ポケット種別スラックスシリーズKansaiuniformK80802シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20渡幅(cm)32.7裾幅(cm)21.5生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)色番C/1生地性能軽量、帯電裾上げ股下(実寸)(cm)79/95F
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする