K20605 K20605 レディーススラックス (秋冬用) 大川被服 88198853

K20605 K20605 レディーススラックス (秋冬用) 大川被服 88198853
K20605 K20605 レディーススラックス (秋冬用) 大川被服 88198853

K20605 レディーススラックス (秋冬用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可裾上げ可5日以内出荷とは
スミクロ
サイズS
ウエスト(cm)54~62
内容量1本注文コード88198853品番K20605
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感の持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スミクロ股下(cm)70ウエスト(cm)54~62種別スラックスサイズSシリーズKansaiuniformK20502シリーズ混率(%)ポリエステル100渡幅(cm)32裾幅(cm)19生地エコツイル(帯電防止糸混入)色番C/1生地性能帯電裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする