曜日別特売
- モグ柵 ねんりん 88202292

- モグ柵 ねんりん 88202292
- モグ柵 ねんりん 88202292

モグ柵

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88202292品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

家庭菜園、ガーデニングに。
モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。

対象動物モグラ材質鉄、PP幅W×全長(mm)185×255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: モグラが侵入しないように
その他業種

これを設置してからモグラがこれなくなった。効果あるがあるが、もう少し値段が安いと良い。

対象商品 : 88202292
2025-12-24
用途: 害獣被害防止
OLD KNOWS NEW農・林・水産業

9割ほど対策ができていると感じられる。長さがもう少し欲しいところです。

対象商品 : 88202292
2023-08-17
用途: モグラ被害を防ぐ

モグラが根っこの部分に入ってこられない物理的なものなので、効果はあります。音が出るモグラ忌避などいろいろやってみましたが、結局これにたどり着きました。ただし広い範囲にやるには、かなりの個数が必要なのでコスト的には大変です。

対象商品 : 88202292
2022-02-22
用途: モグラの侵入防止
農・林・水産業

隣接地から畑へのモグラ侵入を阻止するために設置。幅が200mm程度なので、かなりの本数を使用する必要があるが、いったん打ち込みしてしまえば、金属なので長期に渡って効果発揮する。長期使用ならば忌避剤よりるはるかにコスパ良く、効果も確実である。

対象商品 : 88202292
2021-05-14
用途: 畑のもぐら、ねずみ対策として

畑のモグラ対策で使用しています。 モグラを捕獲したり忌避剤などのあらゆるものを試しましたが効果はまるで認められませんでした。 そこで、物理的な隔離方法であるこの製品を使いましたが効果は万全でした。 野菜畑全部に張り巡らしたいのですが、さすがに費用がおいつきません。 モグ柵で囲んだ部分はモグラが入れずにそこを迂回して道を作っているくらいです。 ただ、私の畑は下の地盤がかたいので、硬い層まで差し込んいます。(柔らかい地盤が深くまでつづく畑では効果がないかもしれません) 物理的な隔離はやはり完全でした。 すばらしいアイデア商品です。

対象商品 : 88202292
2021-04-10
用途: 植物の保護
その他業種

作りがしっかりしていて土に刺しやすかったです。畑だからかもしれませんがハンマーで打ち付けたらすんなり刺さりました。

対象商品 : 88202292
2020-07-16
用途: モグラ

プラスチックのガイドがついていればもっといいんだろうけど
一番上だけだと曲がってしまう。

対象商品 : 88202292
2018-03-31
用途: モグラの侵入防止
農・林・水産業

打ち込む際、棒が均一な間隔に打ち込みにくい。
先端へスライドできるガイドがあると良いでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする