曜日別特売
M4233 液肥混入機 マサル工業 88202405

液肥混入機

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプ多量
本管口径(Φmm)塩ビパイプ50
内容量1台注文コード88202405品番M4233
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。

型式RHS-50型R本管口径(Φmm)塩ビパイプ50流量(L/min)20~180タイプ多量仕様液肥混入量(L/min):0.5~1.5材質PVC寸法L(mm)70寸法H(mm)575口径(Φ)本管取付け:塩ビパイプ40寸法W(mm)548接続方法塩ビ、差込式圧力損失(MPa)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)適正:20~300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88202414
2023-01-13
用途: 作物への追肥

タンクの取り付けネジの埋込部でタンクに亀裂が入り漏れる。

対象商品 : 88202396
2022-12-10
用途: 液肥混入
農・林・水産業

早い対応でありがとうございました。ただ、惜しむらくは、通水後に水漏れがみられた。増しねじで解決。

対象商品 : 88202414
2020-10-22
用途: 園芸苗の栽培

液肥の濃度によりノズルが詰まる時がある。倍率を変更できる様にして欲しい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする