曜日別特売
M4313 ブルーフィルター マサル工業 88202502

ブルーフィルター

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
メッシュスクリーン:50(クロ)
タイプ高圧
適合パイプ50Φ
内容量1台注文コード88202502品番M4313
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ブルーフィルター。
シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。
フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。

用途潅水用の水のろ過。メッシュスクリーン:50(クロ)適合パイプ50Φ材質本体及び上蓋:GF-PA(ガラス繊維強化ポリアミド)接続口径Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)質量(g)3.8タイプ高圧寸法L(mm)175寸法H(mm)530最大流量(L/min)400適合配管径(Φmm)50寸法W(mm)319RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)1.0以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88202493
2018-11-14
用途: 野菜の冠水用
農・林・水産業

以前にも同じものを購入してたので商品も早く届きましたし、安く購入できたので満足です。

対象商品 : 88202511
2017-08-10
用途: 苺栽培の時に冠水に使用井戸水のゴミ処理に使っています。
農・林・水産業

コンパクトで井戸水のゴミ処理に使っています、使いやすい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする