タカチ電機工業
CS用シリコンカバー CSSCシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48.6×15.5×93.6
色
ピンク
タイプ
CS90シリーズ用
注文コード
88205871
品番
CSSC90-CL-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
寸法・色・タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
上面開口なし(CL)です。
色
ピンク
タイプ
CS90シリーズ用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48.6×15.5×93.6
材質
シリコンゴム
質量(g)
18