難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法t(mm)2
内容量1袋(10個)注文コード88212975品番SCM-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320

片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。
材質:モルトプレン(UL94HF-1)
片側粘着テープ付
片側粘着テープ付き電池押さえ用スポンジに最適です。

用途
電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。
材質難燃性モルトプレン(UL94HF-1)寸法A(mm)50寸法t(mm)2寸法B(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88353291
2019-12-08
用途: DIY
農・林・水産業

サイズが全く明記されてなかったので、他の通販サイトを参照した手間を考えると星3つをつけたいところですが、製品自体は全く問題ないので星5つにしました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする