曜日別特売
BCAS081108G プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219065

 

BCAS081108G プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219065
BCAS081108G プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219065
BCAS081108G プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業 88219065

プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー
(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー
ホワイトグレー
寸法H(mm)85
寸法D(mm)110
寸法W(mm)80
内容量1台注文コード88219065品番BCAS081108G
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。

(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー寸法H(mm)85温度範囲(℃)-10~+60寸法D(mm)110寸法W(mm)80保護等級IP65材質(トップカバー・ボディー)ABS、(ガスケット)ポリウレタン、(カバースクリュー)ナイロン、(取付けベース用ビス)鉄質量(g)198内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.4×71.8×67.6外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×85×110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: センサの回路を入れるボックス
株式会社ユタカ電子製作所

中板留めネジのベースナットが左右の中央に有るため、ケーブルグランドのタップ
がきれないので、4隅に移動してほしい。
それ以外は使いやすい。
中に無線モジュールを入れるので、樹脂製の防水箱が欲しかった。

2025-04-20
用途: 操作ボックス
製造業

スイッチ取付穴やゲーブルグランド取付穴加工が容易、特注のボックスを作るよよりはるかに安価。ふたの方向があるので注意が必要。

対象商品 : 88219013
2024-05-11
用途: 制御製品収納
株式会社秋田テクノデザイン製造業

価格が安いのが助かります。カテゴリ特価カレンダーも日程に可能な限り利用してます

対象商品 : 55121517
2023-11-17
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

丁度いい商品でした防水型なので安心です
しっかりとした商品です

対象商品 : 88219205
2022-12-24
用途: 工作機械の補修用

加工がしやすく、見た目もよいので満足しています。
必要があればオプションのヒンジも取り付けできて便利です。
防水性能も安心できる品物です。
今後も必要があれば利用を検討したいです。

対象商品 : 88219241
2022-11-04
用途: 融雪装置の部品
株式会社ミナタック製造業

未だ大量生産が困難な弊社では、加工性に優れまた、安価で耐久性もあるこの製品は、大変有り難い存在です。サイズのバリエーションが豊富なところが助かっています。

対象商品 : 88219092
2021-10-12
用途: 操作ボックス用に
製造業

種類(サイズ)が多い、加工も楽ちん、価格も安い、使い勝手も良い(防水仕様等)、
ものすごく使い勝手が良い。
他にも使えそうなのでこれからも長いお世話になる一品です。

対象商品 : 88219056
2021-09-26
用途: リレーBOX
電気・ガス・熱供給・水道業

材質が丈夫で、防水性も良いので重宝しています。
発送も早く、いつも利用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする