特性耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式材質取付ベース用ビス:鉄、鍵:亜鉛ダイキャスト・真ちゅう仕様nut:無し色ガスケット:黒使用温度範囲(℃)-20~75寸法H(mm)130寸法a(mm)170(底面取付穴)寸法D(mm)210表面処理鍵付ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート、鍵:クロムメッキ・ニッケルメッキ寸法W(mm)210保護等級IP65寸法c(mm)170(底面取付穴)材質(カバー)ポリカーボネート難燃性UL94V-0材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート色(カバー)ライトグレー対応ボディー色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)822有効寸法(幅)(mm)184(内部)有効寸法(奥行)(mm)184(内部)有効寸法(高さ)(mm)116.6(内部)材質(ラッチ)鍵付:ステンレス