特性防水・防塵ルーフ付材質ルーフ:塩ビ、取付ベース用ビス:鉄仕様nut:無し色ガスケット:黒タイプSタイプ使用温度範囲(℃)-20~75寸法H(mm)85寸法a(mm)50(底面取付穴)寸法D(mm)120表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)90保護等級IP65寸法c(mm)80(底面取付穴)材質(カバー)ポリカーボネート難燃性UL94V-0材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート色(カバー)ライトグレー対応ボディー色ライトグレー自重(g)264有効寸法(幅)(mm)71.5(内部)有効寸法(奥行)(mm)66(内部)有効寸法(高さ)(mm)96(内部)材質(ラッチ)ステンレス