BCPR354520S 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業 88220693

 

BCPR354520S 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業 88220693
BCPR354520S 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業 88220693
BCPR354520S 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業 88220693
BCPR354520S 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業 88220693
BCPR354520S 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業 88220693

防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台寸法H(mm)201材質ルーフ:塩ビ、取付ベース用ビス:鉄注文コード88220693品番BCPR354520S
参考基準価格(税別)¥17,860販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
特性防水・防塵ルーフ付材質ルーフ:塩ビ、取付ベース用ビス:鉄仕様nut:有りガスケット:黒タイプSタイプ使用温度範囲(℃)-20~75寸法H(mm)201寸法a(mm)302(底面取付穴)寸法D(mm)450表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)350保護等級IP65寸法c(mm)402(底面取付穴)材質(カバー)ポリカーボネート難燃性UL94V-0材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート色(カバー)ライトグレー対応ボディー色ライトグレー自重(g)3224有効寸法(幅)(mm)183.6(内部)有効寸法(奥行)(mm)309.3(内部)有効寸法(高さ)(mm)414.8(内部)材質(ラッチ)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする