タカチ電機工業
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
適合機種
BCAP・R、BCPC・K・R 354512、354516、354520
注文コード
88221725
品番
BMP3545Z
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
301
寸法D(mm)
401
寸法t(mm)
1.6
適合機種
BCAP・R、BCPC・K・R 354512、354516、354520
材質
鋼板 SECC
寸法a(mm)
274
表面処理
ジンコート21
寸法b(mm)
365
孔数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
1443
孔径(Φmm)
8