DMP1216 DPCP専用取付ベース DMPシリーズ タカチ電機工業 88222267

 

DMP1216 DPCP専用取付ベース DMPシリーズ タカチ電機工業 88222267
DMP1216 DPCP専用取付ベース DMPシリーズ タカチ電機工業 88222267

DPCP専用取付ベース DMPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法W(mm)105
寸法D(mm)132
内容量1枚注文コード88222267品番DMP1216
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
仕様●t:1.5材質アルミ板 A1100P寸法a(mm)89.5寸法D(mm)132表面処理シルバーアルマイト寸法W(mm)105対応機種DPCP1216寸法b(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする