タカチ電機工業
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法W(mm)
148
48
78
98
148
適合機種
SPCM・SPCP・SABP1818
SPCM・SPCP・SABP1818
SPCM・SPCP・SABP1818
SPCM・SPCP・SABP・WSCP1825
SPCM・SPCP・SABP・WSCP0813
SPCM・SPCP1010
SPCM・SPCP・SABP・WSCP1313
SPCM・SPCP・SABP・WSCP1318
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88225356
品番
SMP1818
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
適合機種
SPCM・SPCP・SABP1818
材質
A1050Pt1.5
色
シルバーアルマイトメッキ
寸法D(mm)
148
寸法W(mm)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応