SPCM081313G ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業 88225435

ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット外形寸法D(mm)125ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー注文コード88225435品番SPCM081313G
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。

仕様(ラッチ・ヒンジ取付)○ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー寸法a(mm)75寸法b(mm)110.5セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄タイプGタイプ温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ外形寸法D(mm)125外形寸法W(mm)75外形寸法H(mm)125保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)外形寸法A(mm)50色(カバー)トップ:ホワイトグレー対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃自重(g)299有効寸法(幅)(mm)64.5(内部)有効寸法(奥行)(mm)90(内部)有効寸法(高さ)(mm)110.5(内部)
注意
※まれに製品表面に傷があることがありますが、性能としては問題ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88225383
2023-04-17
用途: 車の電装品の配線に使用

本製品にリレー、端子台を入れてエンジンルーム内の設置するために購入しました。
透明の蓋タイプで内部が確認出来るのが非常に気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 88225401
2020-01-16
用途: 同軸ケーブルのつなぎ部分の防水に使用
その他業種

加工がしやすい様になっているので、作業が楽で部品も揃っています。

1が参考にしています
対象商品 : 88225681
2019-05-13
用途: スイッチボックスとして使用しています。
昌一金属製造業

表の蓋が透明の製品を購入しました。蓋に穴を明けてスイッチ類を取付けて
使用しています。割れないで穴明け加工ができて加工がやり易かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88225374
2018-05-16
用途: 新規製品の評価用
製造業

ケース側面の穴あけが不要で、非常に楽に加工ができます。ただし、短辺側の穴径と長辺側の穴径が違うので少々ややこしい。なんで同じにしなかったのか?少々不思議。

対象商品 : 88225401
2017-04-02
用途: 製品の開発
アルファーウェーブ有限会社

しっかりした防水BOXなので中の電子部品が保護できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする