仕様(ラッチ・ヒンジ取付)×色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー寸法a(mm)100寸法b(mm)135.5セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄タイプGタイプ温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ外形寸法D(mm)175外形寸法W(mm)175外形寸法H(mm)150保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)外形寸法A(mm)50色(カバー)トップ:ホワイトグレー対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃自重(g)723有効寸法(幅)(mm)164(内部)有効寸法(奥行)(mm)139.5(内部)有効寸法(高さ)(mm)135.5(内部)