タカチ電機工業
防水・防塵ノックアウト付 開閉式ボックスWPCMシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
寸法H(mm)
187
注文コード
88227334
品番
WPCM304018G
参考基準価格(税別)
¥25,770
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
187
特性
防水・防塵
材質
ポリカーボネート
寸法W(mm)
300
寸法D(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応