曜日別特売
SLB202010 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業 88230256

 

SLB202010 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業 88230256
SLB202010 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業 88230256
SLB202010 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業 88230256

外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)100
寸法a(mm)146
内容量1台注文コード88230256品番SLB202010
参考基準価格(税別)¥26,770販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90寸法H(mm)100寸法d(mm)180.5寸法a(mm)146寸法D(mm)200寸法e(mm)10寸法W(mm)200寸法b(mm)166保護等級IP65寸法h(mm)87.6寸法c(mm)10材質(カバー)ステンレスSUS304寸法g(mm)220寸法f(mm)3.5寸法i(mm)175材質(ガスケット)EPDM スポンジ寸法w(mm)160.5寸法a1(mm)36.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)1800表面処理(カバー)磨き処理#400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする