仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90寸法H(mm)120寸法d(mm)260.5寸法a(mm)146寸法D(mm)280寸法e(mm)10寸法W(mm)200寸法b(mm)246保護等級IP65寸法h(mm)107.6寸法c(mm)10材質(カバー)ステンレスSUS304寸法g(mm)220寸法f(mm)3.5寸法i(mm)255材質(ガスケット)EPDM スポンジ寸法w(mm)160.5寸法a1(mm)36.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)2500表面処理(カバー)磨き処理#400