特性防水・防塵仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2使用温度範囲(℃)-40~90寸法H(mm)60.5寸法d(mm)200.5寸法a(mm)96寸法D(mm)220寸法e(mm)6.5寸法W(mm)150寸法b(mm)186保護等級IP65寸法h(mm)51.6寸法c(mm)10材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジ寸法w(mm)114寸法a1(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2自重(g)1.4材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)表面処理(カバー)磨き処理#400