曜日別特売
SSM202806 開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業 88230676

※構成部品分解画像

SSM202806 開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業 88230676
SSM202806 開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業 88230676
SSM202806 開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業 88230676

開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)60.5
寸法W(mm)200
内容量1台注文コード88230676品番SSM202806
参考基準価格(税別)¥26,660販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
特性防水・防塵仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2使用温度範囲(℃)-40~90寸法H(mm)60.5寸法d(mm)260.5寸法a(mm)146寸法D(mm)280寸法e(mm)6.5寸法W(mm)200寸法b(mm)246保護等級IP65寸法h(mm)51.6寸法c(mm)10材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジ寸法w(mm)164寸法a1(mm)36.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2自重(g)2材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)表面処理(カバー)磨き処理#400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする