曜日別特売
SSM223312 開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業 88230694

※構成部品分解画像

SSM223312 開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業 88230694
SSM223312 開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業 88230694
SSM223312 開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業 88230694

開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法H(mm)120.5
寸法W(mm)220
内容量1台注文コード88230694品番SSM223312
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥31,610販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
特性防水・防塵仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2使用温度範囲(℃)-40~90寸法H(mm)120.5寸法d(mm)310.5寸法a(mm)166寸法D(mm)330寸法e(mm)10寸法W(mm)220寸法b(mm)296保護等級IP65寸法h(mm)108.1寸法c(mm)10材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジ寸法w(mm)184寸法a1(mm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2自重(g)3材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)表面処理(カバー)磨き処理#400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする