曜日別特売
TMB-20PC ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業 88235795

TMB-20PC ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業 88235795
TMB-20PC ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業 88235795

ターミナルボックス TMBシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)70
寸法W(mm)160
質量(g)560
内容量1台注文コード88235795品番TMB-20PC
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。
防水・防塵保護等級はIP65です。
TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。

寸法L(mm)160寸法W(mm)160寸法H(mm)70端子台10P×2列材質難燃性ABS(UL94V-0)ライトグレー質量(g)560適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: ケーブルの中継ボックス

現行スイッチを両手押しに改造するための中継ボックスに使用しました。
コンパクトでノックアウトの穴も開けやすく満足です。

1が参考にしています
2026-01-12
用途: 機械に組み込み
製造業

中継用に端子台付きで便利です。パッキン付きなので少しの雨くらいにも耐えそうです。

対象商品 : 88235752
2023-02-09
用途: 計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品 : 88235777
2019-08-09
用途: ヒッチメンバーからの配線分岐に使っています。

再購入です。
キャンピングトレーラー引張る為の牽引車側のヒッチメンバーの配線分岐(ヨーロッパ13ピンとアメリカ7ピン)の分岐に使用。
使い勝手良いですよ。
配線チェックもターミナルで出来るし。

対象商品 : 88235761
2019-08-23
用途: 屋内配線の分配

ターミナルと一体型なので、配線はきれいに収まりました。ケーシングの全側面に穴が無い為、自分でボール盤とホールソーで穴加工を施しました。側面の板厚が厚く穴加工はしずらいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 88235752
2017-02-08
用途: 配電線の中継保護
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

対象商品 : 88235752
2016-05-18
用途: 機械の配線工事
KAMIDENKI

小さくて、使いよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする