HD-SQS2U3-A SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 88252816

HD-SQS2U3-A SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 88252816
HD-SQS2U3-A SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 88252816
HD-SQS2U3-A SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 88252816
HD-SQS2U3-A SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 88252816
HD-SQS2U3-A SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 88252816
HD-SQS2U3-A SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 88252816

SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
容量(TB)2
内容量1台注文コード88252816品番HD-SQS2U3-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンテンツ保護技術「SeeQVaultTM(シーキューボルト)」に対応
買い替えや故障などによる機器の交換時も安心
異常を感知したら即お知らせ!大切な録画データを守ります
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
ハードディスクの熱をより効果的に放熱
配線が気にならない
4K録画にも対応 テレビの録画用HDDとして使える
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動

インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0ブラック容量(TB)2ファンファンレス端子数1端子形状Micro-B電源(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)18外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×33×114 ※本体のみ(ケーブルカバー/突起部除く)本体質量(g)約900動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)付属品USB3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする