曜日別特売
7091-309 スクエアブラックフレームデスク ストア・エキスプレス 88253473

7091-309 スクエアブラックフレームデスク ストア・エキスプレス 88253473
7091-309 スクエアブラックフレームデスク ストア・エキスプレス 88253473

スクエアブラックフレームデスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
幅(cm)120
色(天板)古木調
内容量1台注文コード88253473品番7091-309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

奥行60cmなので、省スペースのオフィスにおすすめ。
配線用の切り欠き付き。
アジャスター付き。

色(天板)古木調質量(kg)16耐荷重(kg)30材質天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル、フレーム・幕板:スチール/粉体塗装幅(cm)120高さ(cm)70奥行き(cm)60
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,002/税込1,102
北海道地方数量1につき1,639/税込1,803
沖縄地方数量1につき2,549/税込2,804
離島数量1につき2,549/税込2,804
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする