ストア・エキスプレス
スクエアホワイトフレームデスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
幅(cm)
120
100
120
140
色(天板)
ナチュラル
ホワイト
ナチュラル
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88253613
品番
7091-324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
明るく開放感のあるオフィスに最適なホワイトフレームデスク。
配線用の切り欠き付き。
アジャスター付き。
色(天板)
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×700
最大耐荷重(kg)
30
質量(kg)
18
材質
天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル、フレーム・幕板:スチール/粉体塗装
幅(cm)
120
耐荷重(kg)
30
高さ(cm)
70
奥行き(cm)
70
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,249
/
税込
¥
1,374
北海道地方
数量1につき
¥
2,043
/
税込
¥
2,247
沖縄地方
数量1につき
¥
3,178
/
税込
¥
3,496
離島
数量1につき
¥
3,178
/
税込
¥
3,496