ストア・エキスプレス
ヤドリフカノキ 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
88254539
品番
8566-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
用途
室内仕様
材質
葉:ポリエステル、幹:プラスチック、鉢:ポリエチレン
幅(cm)
50
高さ(cm)
120
直径×高さ(cm)
21×19.5(鉢)
奥行き(cm)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650