ストア・エキスプレス
曲げ木スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット(2脚)
1セット(2脚)
1セット(8脚)
色
ナチュラル
ナチュラル
ブラウン
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2脚)
注文コード
88254548
品番
6918-648
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ナチュラル
座面高さ(mm)
460
本体質量(kg)
4
材質
背・座:成型合板、脚部:スチール/クロームメッキ
質量(kg)
4
幅(cm)
52
高さ(cm)
87
奥行き(cm)
50.5
座面高(cm)
46
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
手前38.5・奥29×39
注意
※お客様組立て。
※ご注意ください組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
765
/
税込
¥
842
北海道地方
数量1につき
¥
1,251
/
税込
¥
1,376
沖縄地方
数量1につき
¥
1,946
/
税込
¥
2,141
離島
数量1につき
¥
1,946
/
税込
¥
2,141