曜日別特売
6918-656 曲げ木スタッキングチェア ストア・エキスプレス 88254584

曲げ木スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット(8脚)
ブラウン
内容量1セット(8脚)注文コード88254584品番6918-656
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ブラウン座面高さ(mm)460本体質量(kg)4材質背・座:成型合板、脚部:スチール/クロームメッキ質量(kg)4タイプまとめ買い幅(cm)52高さ(cm)87奥行き(cm)50.5座面高(cm)46座面寸法(幅W×奥行D)(cm)手前38.5・奥29×39
注意
※お客様組立て。
※ご注意ください組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,690/税込2,959
北海道地方数量1につき4,401/税込4,841
沖縄地方数量1につき6,846/税込7,531
離島数量1につき6,846/税込7,531
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする