NL-9103 E-ジップ業務用 Nittaku(ニッタク) 88254995

NL-9103 E-ジップ業務用 Nittaku(ニッタク) 88254995
NL-9103 E-ジップ業務用 Nittaku(ニッタク) 88254995

E-ジップ業務用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード88254995品番NL-9103
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スムースタイプのラバー用水溶性接着剤 E-ジップ業務用。
スムースタイプで塗りやすく、ラバーを剥すときにもラケットを傷めにくい接着剤です。

容量(mL)1000性質水溶性タイプ【日本卓球協会公認番号】231112NTGL01備考日本卓球協会公認仕様貼れるラバーの目安枚数:約500
注意
※衣類などに付着した場合の対処法
1.E-ジップが完全に乾く(固まる)まで、そのまま放置してください。
2.乾いた後に取り除いてください。引きはがした後、もみ落としてください。
3.細かな部分はベンジンを綿棒に付けて取り除いてください。
※ぬらしたタオル等で擦るのは避けてください。
※E-ジップが生地の奥まで入ってしまいます。
※開封後は容器の蓋をしっかりと締め、内容物が凍結しないように室温で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする