NL-9253 ファインクリーナー 12本入 Nittaku(ニッタク) 88255354

ファインクリーナー 12本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(12本)注文コード88255354品番NL-9253
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

卓球ラバー専用泡状クリーナー、ファインクリーナー。ラケットケースの中板にスッポリ!裏ソフト専用の泡状クリーナーです。
ラバーの汚れを取り除き、静電気防止効果によりホコリをつきにくくします。
ふき取りには、別売のケアスポキャップ、クリーンスポンジをご使用ください。
また、この製品に使われている界面活性剤は、新型コロナウィルスを効果的に除去できると、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)が評価しています。
※フロンガスは使用しておりません。
【使用方法】
1.使用前に容器をよく振ってください。
2.缶を立てて、ラバー面に直接適量(ボール大)を出してください。
3.ニッタク・クリーンスポンジ等で泡を伸ばしながら軽く拭き取ってください。
4.ラバー面が乾いてから使用してください。

タイプ裏ソフトラバー専用容量(mL)120性質水溶性(成分/界面活性剤4.0%)
注意
※容器をよく振ってからご使用ください。
※缶は立ててお使いください。下向きや横向きで使用しますとガスが抜けて最後までご使用できないことがあります。
※卓球ラバーのクリーニング用以外の用途に使用しないでください。
※引火性があるので火気に近づけないでください。
※破損の原因となりますので直射日光のあたる場所や、高温になる場所には置かないでください。
※暖房器具(ファンヒーター等)の付近に置くと、温度が上がり破損する危険があります。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※捨てるときは火気のない戸外で、噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜いてから捨ててください。
※高圧ガス(LPG)を使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
・炎や火気の近くで使用しないこと。
・火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
・高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
・火の中に入れないこと。
・使い切って捨てること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする