NB-1467 硬球ボール Cトップトレ球 600個入 Nittaku(ニッタク) 88255783

NB-1467 硬球ボール Cトップトレ球 600個入 Nittaku(ニッタク) 88255783
NB-1467 硬球ボール Cトップトレ球 600個入 Nittaku(ニッタク) 88255783

硬球ボール Cトップトレ球 600個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(600個)注文コード88255783品番NB-1467
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

パフォーマンスも予算にも嬉しい練習球、Cトップトレ球。
ニッタクプラ3スターに近い性質の素材を使用した、50ダース(600個)入の練習球です。
試合の感覚を保てる練習球での多球練習を取り入れることにより、少ない時間で効率的な練習をすることができます。
また、本製品は卓球ロボットでの練習にも適しています。
試合球に近い打球感で練習したい、ボールをたくさん使って練習したい、予算も抑えたい・・・という声にお応えします。
素材の特長
柔軟でありながら、耐衝撃性に優れているので割れにくい。
経時変化がないので、ボールの特性が安定継続。
吸水率が少ないので、汗などを吸収しにくく重量や打球感の変化が少ない。

用具種別卓球ボール(ピンポン球)材質プラスチック寸法(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする