NR-8706-20中 裏ソフトラバー ファスターク C-1 レッド Nittaku(ニッタク) 88256395

NR-8706-20中 裏ソフトラバー ファスターク C-1 レッド Nittaku(ニッタク) 88256395
NR-8706-20中 裏ソフトラバー ファスターク C-1 レッド Nittaku(ニッタク) 88256395
NR-8706-20中 裏ソフトラバー ファスターク C-1 レッド Nittaku(ニッタク) 88256395
NR-8706-20中 裏ソフトラバー ファスターク C-1 レッド Nittaku(ニッタク) 88256395
NR-8706-20中 裏ソフトラバー ファスターク C-1 レッド Nittaku(ニッタク) 88256395

裏ソフトラバー ファスターク C-1 レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)中(1.4~1.7)(スポンジ)注文コード88256395品番NR-8706-20中
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

バランスラリー重視!裏ソフトラバー ファスターク C-1。
バランスラリーを重視した設計により、スピンとスピードのバランス良いラリー展開に実力を発揮します。
安定した台上プレーからのカウンターや、両ハンドドライブも自在に。
心地よい打球感と絶妙なバランス感覚はクセになります。
ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。
テンションスピンシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。
硬く粒が詰まったシートは打ち合いで押し負けず、ボールにパワーが伝わります。
ソフトストロングスポンジボールに更なる威力を生み出す「ソフトストロングスポンジ」。
スピードが出しやすく、ボールを捉える感覚をより味わっていただけるスポンジです。
ファスタークシリーズ 性能比較
・G-1・・・シートでグリップして弧を描く!強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。
・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。
◎C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。
・S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)中(1.4~1.7)(スポンジ)スポンジ硬度35.0/ドイツ基準(45.0)分類テンション系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-025仕様【ラバースピード】15.25speed、【スピン値】12.25spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする