曜日別特売
NR-8720-20中 裏ソフトラバー ファクティブ レッド Nittaku(ニッタク) 88256596

NR-8720-20中 裏ソフトラバー ファクティブ レッド Nittaku(ニッタク) 88256596
NR-8720-20中 裏ソフトラバー ファクティブ レッド Nittaku(ニッタク) 88256596
NR-8720-20中 裏ソフトラバー ファクティブ レッド Nittaku(ニッタク) 88256596
NR-8720-20中 裏ソフトラバー ファクティブ レッド Nittaku(ニッタク) 88256596
NR-8720-20中 裏ソフトラバー ファクティブ レッド Nittaku(ニッタク) 88256596
NR-8720-20中 裏ソフトラバー ファクティブ レッド Nittaku(ニッタク) 88256596

裏ソフトラバー ファクティブ レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)中(1.4~1.7)(スポンジ)注文コード88256596品番NR-8720-20中
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

グッとボールをつかむ”あの”感覚!裏ソフトラバー ファクティブ。
グッとボールをつかむ”あの”感覚!グリップ力を継承した、自分らしさを発揮するギア、ファクティブ誕生。
サーブの切れ味、レシーブの球持ちが良いという基本的な技術を活かす性能をしっかりと備えています。
そして、”あの”グリップ力を継承しているからこそ叶う技術は、緻密なコース取りや繊細な台上プレーに表れます。
打っている感じがしっかりと分かるので、台上で先手を取って攻撃につなげたり、しっかり安定感のある回転をかけたり、インパクトの強いカウンターを打ったり、それぞれのスタイルに合ったグリップ力を発揮できます。
バイオレットストロングスポンジを採用しており、比較的軽めで、しっかり振り抜けるのも特長です。
ファクティブとはFast(速さ)だけでなく、Active(積極的)なプレーに取り組む選手が勝つために選ぶギアです。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)中(1.4~1.7)(スポンジ)スポンジ硬度35.0/ドイツ基準(45.0)分類テンション系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-035仕様【ラバースピード】14.75speed、【スピン値】11.75spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする