曜日別特売
NR-8678-71中厚 裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ3 ブラック Nittaku(ニッタク) 88257208

NR-8678-71中厚 裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ3 ブラック Nittaku(ニッタク) 88257208
NR-8678-71中厚 裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ3 ブラック Nittaku(ニッタク) 88257208
NR-8678-71中厚 裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ3 ブラック Nittaku(ニッタク) 88257208

裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ3 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)中厚(1.5~1.7)(スポンジ)注文コード88257208品番NR-8678-71中厚
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高いスピン・スピード性能を誇るプロ仕様バージョン、裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ3。
回転+スピードタイプのシートを採用することにより、威力のある回転とスピードボールを繰り出します。
キョウヒョウⅢのプロ仕様バージョン、高いスピン・スピード性能を発揮します。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)中厚(1.5~1.7)(スポンジ)スポンジ硬度42.5分類粘着性ブラックタイプ【ITTF公認番号】24-038仕様【ラバースピード】10.25speed、【スピン値】15spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする