曜日別特売
NR-8210-20極薄 裏ソフトラバー マジックカーボン レッド Nittaku(ニッタク) 88257637

NR-8210-20極薄 裏ソフトラバー マジックカーボン レッド Nittaku(ニッタク) 88257637
NR-8210-20極薄 裏ソフトラバー マジックカーボン レッド Nittaku(ニッタク) 88257637
NR-8210-20極薄 裏ソフトラバー マジックカーボン レッド Nittaku(ニッタク) 88257637

裏ソフトラバー マジックカーボン レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)極薄(0.9~1.2)(スポンジ)注文コード88257637品番NR-8210-20極薄
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

威力があるのに使いやすい、裏ソフトラバー マジックカーボン。
世界チャンピオンも愛用したラバーで、トータルバランスが良く使いやすいことで定評があります。
1978年発売のロングセラー商品です。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)極薄(0.9~1.2)(スポンジ)スポンジ硬度37.5分類高弾性レッド仕様【ラバースピード】8.75speed、【スピン値】9.25spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする