曜日別特売
NR-8672-71厚 裏ソフトラバー モリスト DF ブラック Nittaku(ニッタク) 88257908

NR-8672-71厚 裏ソフトラバー モリスト DF ブラック Nittaku(ニッタク) 88257908
NR-8672-71厚 裏ソフトラバー モリスト DF ブラック Nittaku(ニッタク) 88257908
NR-8672-71厚 裏ソフトラバー モリスト DF ブラック Nittaku(ニッタク) 88257908

裏ソフトラバー モリスト DF ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)注文コード88257908品番NR-8672-71厚
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

攻守バランスの良いカット用、裏ソフトラバー モリスト DF。
テンション系カット用ラバーです。
しっとり系の高いスピン性能を備えたシートと、ソフトなスポンジの組み合わせからは、安定したカットボールが繰り出されます。
また、攻撃においてもコントロールの良さを発揮します。
攻守のバランスをとりたい選手にオススメです。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)スポンジ硬度30.0/ドイツ基準(40.0)分類テンション系ブラック仕様【ラバースピード】11.75speed、【スピン値】11spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする